Insize Digital Inside Caliper Gage (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)0.03
H (mm)8
L (mm)80
R (mm)R0.5
Range (inch)1.6-2.4
Range (mm)40-60
Reading (inch)0.0002
Reading (mm)0.005
Repeatability (mm)0.01
Size (inch)1.6-2.4
Size (mm)40-60
W (mm)3,0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 2121 Internal Digital Caliper gage menawarkan alat ukur eksternal yang cukup akurat dengan rentang mata ukur 5mm hingga 60mm dengan akurasi 0.03mm. Mata anvil pengukur bermuatan mekanis pegas internal dibuat untuk daya tahan yang mengembang di celah silinder atau groove.
Alat ukur klasik tipe Kroeplin ini memiliki 2 probe titik sentuh yang solid dan halus karena sudah di sepuh dengan lapping untuk hasil ukur presisi yang sangat berulang untuk pengukuran silinder atau pipa internal. Alat ukur sigmat mekanikal INSIZE 2121 Internal Digital Caliper ini bisa mengantikan bore gauge karena ergonomis hanya butuh satu tangan saja dan memiliki tampilan dial analog penyesuaian resolusi METRIK. Bezel toleransi atas bawah pada tampilan indikator jarum bisa diputar.
Anda bisa dengan cepat mengukur dimensi eksternal yang sulit dijangkau di dalam seperti ruang pembakaran, ruang katup, mould cetakan, batu mulia dan perhiasan, objek teleskopik dan berbagai benda kerja lainnya.
Fitur
Pengukuran diameter internal yang cepat dan mata ukur anvil bisa lepas-pasang dengan pilihan rentang ukur 55mm-0153mm
Akurasi: ±0.03mm. Repeatability: 0.04mm
Rentang pengukuran hingga 60mm tergantung model
Interval skala/graduasi.resolusi: 0,01 mm
Mengukur kedalaman L maks.: 192 mm
Komponen elektronik TIDAK memiliki sertifikasi ketahanan cipratan air
Mata ukurnya bermuatan pegas yang akan mengembang di bore atau groove
Frame berbalut coating enamel satin
Pengukuran absolut / inkremental yang ringkas untuk aplikasi ukur pada aplikasi porting polish ruang bakar piston, pembuatan pipa air, pipa serat-PVC, katup, dan tabung yang tidak penting, namun untuk akurasi yang lebih tinggi,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan