Sebelum PPN:
Rp2.899.900 - Rp9.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Remark | Flat Back, With Lift Cap |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Digital Test Indicator 2112 menawarkan solusi presisi ukur dimensi jarak kecil dalam dua pilihan resolusi 0.001mm atau 0.01mm. Ada 8 model yang berbeda dalam rentang 12.7mm - 50.8mm.
Pengukur DTI atau Digital Test Indicator INSIZE 2112 merupakan instrumen profesional yang digunakan untuk tujuan penyelarasan dan pengukuran Rentang indikator uji dial kami tersedia dengan spesifikasi analog atau digital dan pilihan pengukuran imperial (inci) atau metrik (mm). Jika anda membutuhkan INSIZE 2112- 10F saja dengan unit klem fleksibel silahkan cek INSIZE 5031.
Anda juga bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier untuk aplikasi jig ukur, uji silindrisitas, test runout distorsi permukaan pada mesin bubut maupun pada machining center dan bench center maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Tampilan digitalnya juga sesuai dengan referensi standar Amerika ASME B89.1.10M-2001.
INSIZE Digital Test Indicator 2112 bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315- 50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Pengukur DTI atau Digital Test Indicator INSIZE 2112 merupakan instrumen profesional yang digunakan untuk tujuan penyelarasan dan pengukuran Rentang indikator uji dial kami tersedia dengan spesifikasi analog atau digital dan pilihan pengukuran imperial (inci) atau metrik (mm). Jika anda membutuhkan INSIZE 2112- 10F saja dengan unit klem fleksibel silahkan cek INSIZE 5031.
Anda juga bisa gunakan untuk mengukur dimensi linier untuk aplikasi jig ukur, uji silindrisitas, test runout distorsi permukaan pada mesin bubut maupun pada machining center dan bench center maupun kombinasi dengan height gauge maupun komparator, mengukur kerataan permukaan, Ketebalan dengan stand, pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Tampilan digitalnya juga sesuai dengan referensi standar Amerika ASME B89.1.10M-2001.
INSIZE Digital Test Indicator 2112 bisa mentransfer nilai ukur via kabel data 7315- 50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Batang penjepit dengan lubang kaitan Ø6.5mm dari baja stainless yang dikeraskan.Garis indikator analog di layar mempermudah melihat penyimpangan /defleksi
Fungsi tombol: on/off, +/-, zero
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai CR2032, mati otomatis pemakaian rutinitas normal bisa tahan 6-8 bulan.
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Jika anda membutuhkan INSIZE 2112-10F dalam set dengan klem saja silahkan cek INSIZE 5031
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, sandaran lug back, sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional: kabel output data (kode pesan: 7315-50M, 7302-40M, 7305-
40M)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3rP109238135-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
