Insize Digital Depth Gage With Round Depth Bar (Alat Ukur Kedalaman Digital)
Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp9.699.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.02 |
|---|---|
| Dimensions d (mm) | 45 |
| L (mm) | 200 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Range (inch) | 0-4 |
| Range (mm) | 0-100 |
| Note | With Data Interface (Data Output Cable Code 7315-21, 7302-21, Optional) (Mm) |
| Reading (mm) | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1148 Digital Depth Gage With Round Bar merupakan alat ukur ekonomis untuk mengecek kedalaman ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan memiliki ujung anvil yang bisa dilepas-pasang. Mata ukur anvilnya berbentuk silinder batang dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan ditambah dengan marking skala Vernier.
Digital Caliper Style Depth Gages menampilkan kaliper digital presisi tinggi yang menampilkan pengukuran dalam inci dan milimeter. Ada 14 model INSIZE 1148 Digital Depth Gage With Round Bar yang bisa anda pilih sesuai dengan panjang mistar kedalaman dan spesifikasinya.
Tumpuan base berukuran segitiga sama kaki yang datar untuk mengukur secara vertikal maupun horisontal. Depth Gauge ini TIDAK TAHAN air. INSIZE 1148 Digital Depth Gage With Round Bar menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah maupun secara wireless dengan gelombang radio Zigbee.
Digital Caliper Style Depth Gages menampilkan kaliper digital presisi tinggi yang menampilkan pengukuran dalam inci dan milimeter. Ada 14 model INSIZE 1148 Digital Depth Gage With Round Bar yang bisa anda pilih sesuai dengan panjang mistar kedalaman dan spesifikasinya.
Tumpuan base berukuran segitiga sama kaki yang datar untuk mengukur secara vertikal maupun horisontal. Depth Gauge ini TIDAK TAHAN air. INSIZE 1148 Digital Depth Gage With Round Bar menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah maupun secara wireless dengan gelombang radio Zigbee.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Mata ukur anvil terbuat dari baja, dengan 3 jenis mata anvil yang dapat dipertukarkan (datar, bulat, disk) dengan gagang skala Vernier, tersedia versi kabel data dan versi wireless..Mekanisme ukur sama dengan kaliper dengan setelan friksi untuk interpolasi lebih presisi.
Resolusi: 0,01mm dan bisa konversi ke Inch/mm.
Kekuatan tekan saat ukur konstan: 7-10 Newton
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel
Aksesoris Opsional: Extension base (kode 6141) dan Kabel data (kode 7315-21, 7302-21)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, Baterai CR2032 dan sertifikasi pabrikan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/roP109237996-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
