Insize Digital Depth Gage (Standard Type) (Alat Ukur Kedalaman Digital)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp43.999.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)6
Accuracy (mm)±0.03
Dimension B (mm)14.5
Dimensions d (mm)100
L (mm)230
Range (inch)0-6
Range (mm)0-150
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Resolution (inch)0.0005
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1141 Digital Depth Gage (Graduation: 0.01mm) 150mm 1500mm merupakan alat ukur ekonomis untuk mengecek kedalaman ceruk, lubang, rongga dan groove pada beragam material kerja yang membutuhkan tumpuan datar dan cukup datar. Mata ukur anvilnya berbentuk flat dengan desain frame klasik yang berlapis enamel dan ditambah dengan marking skala Vernier.
Tumpuan base berukuran segitiga sama kaki yang datar untuk mengukur secara vertikal maupun horisontal. Depth Gauge ini TIDAK TAHAN air. INSIZE 1141 Digital Depth Gage menggunakan sistem sensor ukur linear scale yang presisi dan friksi dengan penyetelan kuncian. Anda bisa rekam data ukurnya ke software spreadsheet komputer dengan kabel data yang dijual terpisah.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Mata ukur anvil bentuk flat dengan cekungan kontur terbuat dari baja dengan gagang skala Vernier.
Mekanisme ukur sama dengan kaliper dengan setelan friksi untuk interpolasi lebih presisi.
Resolusi: 0,01mm dan bisa konversi ke Inch/mm.
Kekuatan tekan saat ukur konstan: 7-10 Newton
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis coating enamel
Aksesoris Opsional: Kabel data (7306-20, 7302-SPC5A/5B, 7305-SPC2A)
Satu set dikirim dengan kotak plastik, Baterai CR2032 dan sertifikasi pabrikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan