Spesifikasi
| Reading (inch) | 0.0005 |
|---|---|
| Reading (mm) | 0.01 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1114 Digital Caliper merupakan alat ukur heavy duty yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris. Sigmat ini casingnya terbuat dari logam Zinc yang kokoh dan aman karena tidak menyebabkan alergi pada penggunanya.
Kaliper digital ini sesuai Standar DIN 862 dan bisa konversi ukur metrik ke inch. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi.
INSIZE 1113 digital calipers menggunakan casing elektronik dari material logam Zinc Alloy yang kuat terhadap benturan. Ujung rahangnya juga sangat tajam untuk pekerjaan menandai permukaan material apapun. Tersedia dalam 2 tipe piihan roller mekanis pengunci maupun tanpa roller thumb wheel.
Kaliper digital ini sesuai Standar DIN 862 dan bisa konversi ukur metrik ke inch. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi.
INSIZE 1113 digital calipers menggunakan casing elektronik dari material logam Zinc Alloy yang kuat terhadap benturan. Ujung rahangnya juga sangat tajam untuk pekerjaan menandai permukaan material apapun. Tersedia dalam 2 tipe piihan roller mekanis pengunci maupun tanpa roller thumb wheel.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Material casing logam pelindung elektronik terbuat dari Zinc AlloyResolusi: 0,01mm/0,0005'
Tombol: on/off, nol, mm/inci, transmisi data
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala Vernier.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Digital%20Caliper%20Zinc%20Alloy%20Case%20(Jangka%20Sorong)/o7P109237871-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
