Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.03 |
|---|---|
| Note | No Dust/Waterproof, With Data Interface, (Data Output Cable Code 7315-21, 7302-21, Optional) |
| Range (inch) | 0-8 |
| Range (mm) | 0-200 |
| Reading (inch) | 0.0005 |
| Reading (mm) | 0.01 |
| Size (inch) | 0-8 |
| Size (mm) | 0-200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE 1138 Digital Caliper with Long Upper Jaw merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda tipis atau kontur bercelah. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar Jerman DIN 862.
Desain rahang atas dibuat dengan panjang 50mm agar bisa digunakan untuk mengukur dimensi internal pada benda yang memiliki ceruk dalam seperti pipa, lubang sekrup untuk fastener maupun hose dan tubing.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Rahang atas dengan permukaan ujung mata bertepian pipih seperti pisau (50mm dan lebar 5mm) dan rahang bawah standar. kaliper digital ini cocok digunakan untuk mengukur diameter benda tipis maupun memiliki relief yang detail. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.
INSIZE 1138 Digital Caliper with Long Upper Jaw menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Desain rahang atas dibuat dengan panjang 50mm agar bisa digunakan untuk mengukur dimensi internal pada benda yang memiliki ceruk dalam seperti pipa, lubang sekrup untuk fastener maupun hose dan tubing.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Rahang atas dengan permukaan ujung mata bertepian pipih seperti pisau (50mm dan lebar 5mm) dan rahang bawah standar. kaliper digital ini cocok digunakan untuk mengukur diameter benda tipis maupun memiliki relief yang detail. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.
INSIZE 1138 Digital Caliper with Long Upper Jaw menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Pilihan 2 model rentang ukur 200mm dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.Rahang atas dengan permukaan ujung mata anvil bertepi pipih seperti pisau untuk mengukur jarak pada benda kerja yang ketebalan tipis atau yang memiiki relief.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, mm/Inch
Matikan otomatis, geser rahang ukur pada unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing
elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-21 atau 7302-21
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Digital%20Caliper%20with%20Long%20Upper%20Jaw%20(Jangka%20Sorong)/m0P109237792-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
