Insize Digital Caliper With Interchangeable Point (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.06
Dimension C (mm)16
Dimensions d (mm)90
Data Output Cable (Optional)7315-21, 7302-21
L (mm)407
Range (inch)0-12
Range (mm)0-300
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Size (inch)0-12
Size (mm)0-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1530 Interchangeable Points Caliper merupakan alat ukur linear handal dalam menentukan lebar celah atau benda dalam rentang ukur sØ300mm Ø500mm. INSIZE 1530-300 Interchangeable Points Caliper ini menggunakan sensor linear encoder berupa glass scale untuk mendeteksi pergerakan mistar untuk metode pengukuran berulang.
Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci. Kaliper digital ini mata anvilnya bisa dilepas pasang tetapi komponen elektroniknya TIDAK memiliki ketahanan cairan.
Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah. Anda bisa menggunakan kaliper digital ini dengan jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer maupun diadukan dengan alat ukur lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Rentang ukur 300mm dan 500mm (tergantung model) dengan alternatif fitur transfer data ukur secara kabel atau wireless.
Mata ukur anvila point bisa dilepas pasang dengan pilihan 37 model mata anvil point.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold/tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Rahang Jaw ukur dari material stainless steel dengan slot anvil yang bisa disetel.
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-22 atau 7302-22
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait