Insize Digital Caliper With Carbide Tipped Jaws (Jangka Sorong)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Accuracy (mm)±0.03
Dimension C (mm)16
Dimensions d (mm)40
NoteIP67 Dust/Waterproof, Without Data Interface
Range (inch)0-6
Range (mm)0-150
Reading (inch)0.0005
Reading (mm)0.01
Size (inch)0-6
Size (mm)0-150
Thumb RollerWith

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1110 Digital Caliper With Carbide Tipped Jaws merupakan alat ukur yang
digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akurat
daripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini dibuat sesuai Standar DIN
862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Karena
mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi
manusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur (rahang ukur/jaw
berlapis Carbide) juga memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci.
INSIZE 1110 Digital Caliper With Carbide Tipped Jaws ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan memnentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Pilihan 28 model dengan rentang ukur: 150mm, 200mm, dan 300mm dengan alternatif fitur thumb roller atau tanpa roller.
Resolusi: 0,01mm/0,0005*
Tombol: on/off, nol, hold / tahan untuk menahan hasil ukur sebelumnya
Matikan otomatis, pindahkan unit digital untuk menghidupkan daya
Baterai CR2032 Tegangan Nominal: 3,0 Volt Kapasitas Umum: 235 mAh (hingga 2,0 volt)
Frame terbuat dari baja tahan karat berlapis Vynil pada skala, body casing elektronik dari plastik
Aksesori opsional: kabel output data (format output keyboard), kode 7315-22 atau 7302-22
Satu set dikirim dengan kotak plastik, baterai dan sertifikasi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan