Insize Digital Anemometer

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Air Temperature (°C)Measuring Range : 0-50, Resolution : 0.1, Accuracy : ±2
Air Temperature (°F)Measuring Range : 32-122, Resolution : 0.1, Accuracy : ±4
Air Velocity (ft/minute)Measuring Range : 220 to 4920, Resolution : 1, Accuracy : ±(3% + 40)
Air Velocity (km/hour)Measuring Range : 4 to 90, Resolution : 0.1, Accuracy : ±(3% + 1)
Air Velocity (knots)Measuring Range : 2.2 to 48.0, Resolution : 0.1, Accuracy : ±(3% + 0.4)
Air Velocity (m/s)Measuring Range : 1.1 to 25.0, Resolution : 0.01, Accuracy : ±(3% + 0.3)
Air Velocity (mph)Measuring Range : 2.5 to 56.0, Resolution : 0.1, Accuracy : ±(3% + 0.4)
Auto Power Off (minute)10
Data PortBluetooth 4.0
Dimensions (mm)213x54x36
Operating Environment (°C)0 to 50 ; 0 to 80% RH
Operation Altitude (m)Max 2000
Power Supply (V)9 battery
Sampling Time (s)0.5
SensorsAir velocity sensor, NTC-type precision thermistor
Storage Environment (°C)-10 to 60 ; 0 to 80% RH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Anemometer 0110-1125 merupakan alat pengukur kecepatan dan aliran angin dalam rentang ukur 1.1~25.0m/s (metre per second). Anda juga bisa konversi satuan ukur aliran udara pada cfm, cmm dan cms, ditambah pengaturan area aliran. Dengan menggunakan sensor berputar presisi tinggi, INSIZE Anemometer 0110- 1125 cocok untuk kecepatan angin rendah, serta secara bersamaan mengukur suhu udara dengan termistor NTC built-in, membuat meteran angin berukuran saku ini ideal untuk teknisi lapangan.
Anda bisa gunakan perangkat INSIZE Digital Anemometer 0110-1125 untuk mengukur kecepatan aliran udara aerodinamis saat akan mengangkat benda lebar dengan crane, tekanan udara di terowongan bawah tanah, pengecekan keselamatan jembatan layang, cek udara untuk penerbangan drone, ukur hembusan angin untuk pelayaran kapal sail boat, pengukuran pada airduct ventilasi masukan dan keluaran udara maupun sedotan mesin vacuum dengan arah aliran, yaitu aliran tiupan atau hisap. Anemometer baling-baling berputar atau Vane Anemometer ini bisa digunakan untuk mengukur kondisi lingkungan dengan cepat dan akurat. Informasi dan data yang mereka berikan sangat penting dalam berbagai aplikasi dan lingkungan. Mereka sangat penting untuk pelaporan, peramalan dan perencanaan dan yang lebih penting kesehatan dan keselamatan.
Dilengkapi dengan fasilitas transfer data via Bluetooth, dengan INSIZE Digital Anemometer 0110-1125 anda bisa buat laporan kontrol proses statistik (SPC) di smartphone anda maupun media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi. Fitur lain termasuk maks/mnt, lampu latar tampilan, mati otomatis, dan indikasi baterai lemah.
Instrumen windmeter ini juga bisa merekam kecepatan angin dengan fitur data hold. Baling-nya merespons perubahan tekanan udara yang disebabkan oleh gelombang angin yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik mikro (volt V). Dari sinyal listrik tersebutlah bisa diukur rentang kecepatan tenaga dan arus angin.
Fitur
Mengukur kecepatan velocity, aliran flow, suhu temperatur dan kelembaban relatif. Jenis suhu: ambient, titik embun, wet bulb atau diameter pengembunan.
Layar LCD 4 digit garis ganda untuk pembacaan data pengukuran yang mudah dan jelas dengan Tampilan Backlit Vane Built in untuk Pengukuran Maks / Min
Kecepatan udara dapat ditampilkan dalam satuan: m/s, km/h, ft/min, MPH, dan knot
Rentang ukur:
m/s (metre per second) 1.1~25.0 ±3.0%
ft/m (feet per minute) 220~4920 ±3.0%
km/h (kilometer per hour) 4~90 ±3.0%
mile/h (mile per hour) 2.5~56.0 ±3.0%
Knots (nautical miles per hour) 2.2~48.0 ±3.0%
Air Flow:
CMS (cubic meter per second) 0 to 99990 0 to 9.999 ft2
CMM(cubic meter per minute) 0 to 99990 0 to 9.999 m2
CFM (cubic feet per minute) 0 to 9999 0 to 9.999 m2
Ketinggian ukur: 2000m
Lebih dari indikator jangkauan dengan fungsi perekaman Maksimum/Minimum
Fungsi penyimpanan data internal, ukuran 213×54×36mm dan berat 172g
Power supply: 1 x 9V 6F22 Battery dan fitur mati otomatis
Disertakan dengan sertifikat kalibrasi pabrikan tergantung stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait