Insize Pengukur Snap Dial (Kaliber Snap Jarum)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp109.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Dial Snap Gage 2184 menawarkan alat ukur dimensi kecil dengan mekanisme jepit untuk uji Go/NoGo maupun ukur benda kerja silinder hingga rentang ©200mm. INSIZE 2184 ini bisa menggunakan dial indicator maupun digital merek apa saja dengan gagang shaft berdiameter Ø8mm. INSIZE snap gauge 2184 Series ini jauh lebih cepat daripada micrometer karena menerapkan metode uji 3 titik yang sebetulnya juga mirip dengan bench center.
Frame terbuat dari material Stainless Steel sedangkan body berlapis enamel. Anda dapat menerapkan INSIZE Dial Snap Gage 2184 ini sebagai hand tool untuk mengukur ketebalan pipa, tabung, pelat, tubes maupun pemasangan langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi. Anda cukup membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran.
Jika digunakan sebagai alat ukur stationer, INSIZE Snap Gauge 2184 Series memiliki fitur ebonit di bagian lengan bawah agar kuat dijepit di stand micrometer. Harap diperhatikan bahwa alat ukur INSIZE Dial Snap Gage 2184 ini TIDAK memiliki sertifikat tahan air dan unit indicator gauge nya dijual terpisah.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Digunakan sebagai Go / no-go gage dengan menetapkan batas atas dan bawah diameter silinder dan poros. Anvil retracting stroke: 3mm. Tensi kekuatan jepit: 6- 9N.
Tersedia 5 model dan tipe dengan rentang ukur tersedia hingga 200mm dan akurasi tergantung dial indicator yang digunakan
Mata pengukur anvil terbuat dari material keras Carbide yang kuat dan tahan
gores dengan pengukuran berulang/repeatability: 1µm, Kerataan atau Flatness dari mata ukuranvil: 1.5µm
Aksesori opsional dijual terpisah: indikator dial (graduasi 0,01 mm), indikator digital (resolusi 0,01 mm / 0,0005 ")
Untuk pengukuran ketebalan dan diameter benda presisi dengan mekanisme pegas untuk buka tutup rahang ukur
Disediakan termasuk Sertifikat Inspeksi Pabrikan yang dapat dilacak ke DKD Jerman atau NIST tergantung stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan