Insize Dial Depth Gage

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp8.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Depth Gauge with Dial Indicator 1340 merupakan solusi ekonomis untuk depth gauge kaliper ukur kedalaman ceruk, lubang sekrup, bore, lubang pin dan lainya. INSIZE Dial Depth Gages tersedia dalam rentang 6 "atau 12" (150mm atau 300mm).
Depth gage INSIZE 1340 ini sesuai standar Jerman DIN 862 dan merupakan metode yang cepat dan akurat untuk mengukur kedalaman lubang, slot, dan ceruk yang diukur menggunakan basis ekstensi 7 "atau 12".
Frame casingnya INSIZE 1340 terbuat dari alloy pada dial indikator dan rangka Steel yang dipoles serta bagian marking skala yang dilapisi dengan enamel. Mekanisme sigmat depth caliper ini mendukung akurasi ukur sesuai standar Jerman DIN 862. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat jig dan fixture lain.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Rentang ukur Ø150mm, 200mm, 300mm, depth gauge model pelat dengan skala Vernier terkalibrasi pabrikan.
Tampilan Dial indicator dengan akurasi tinggi karena skala pengulangan 3 µm untuk 150mm: 30µm DIN 862
Meningkatkan akurasi paralelisme dengan base terbuat dari steel dan berukuran lebih panjang
Bingkai mekanis dari material rangka baja stainless INOX dikeraskan dan halus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan