Insize Dial Caliper Without Thumb Roller

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp2.199.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE 1312 Dial Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah, parameter toleransi dari dimensi benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris.
Kaliper dial INSIZE 1312 ini dibuat sesuai Standar DIN 862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Framenya hingga rahang ukurnya terbuat dari material hardened Steel yang cook untuk pengerjaan dengan gores pada permukaan material apapun.
INSIZE 1312 Dial Caliper ini tidak menggunakan baterai karena mekanisme ukurnya mekanis. Skala mistar vernier sudah dimarking akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi tanpa roller mekanis pengunci.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Ada 7 pilihan dengan rentang ukur 100mm, 150mm, 200mm, dan 300mm
Graduasi skala dial: 0,02mm dan akurasi
Frame terbuat dari Stainless Steel, dengan body casing elektronik dari Polymer plastik keras.
Satu set dikirim dengan kotak penyimpanan HDPE dan sertifikasi pabrikan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan