Insize Dial Caliper without Depth Bar

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Dimension A (inch)9.72
Accuracy (inch)± 0.031
Dimension B (inch)8
Dimension D (inch)2.345 DIA
Division (inch)0.01
Dimension H (inch)5.491
Dimension L (inch)47.24
Dimension W (inch)1.109
Measuring Range (inch)0-40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan