Insize Data Logger For Temperature And Humidity

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Reading (°C)0.1°С
Reading (°F)0.2
Temperature Size (°F)-22 to 158
Size (°C)-30 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INSIZE Thermohygrometer Data Logger 0311-3070 merupakan alat pencatatan dan mengukur suhu ruangan dengan rentang -30°C~70°C/-22°F~158°F dan kelembaban dalam rentang 0%RH~100%RH. Menggunakan Sensor Model NTC / Sensor Kapasitif / Sensor Digital yang terletak didalam unit. Layar LCD dengan sudut pandang lebar, untuk tampilan yang jauh lebih jelas, pengguna dapat membaca dengan mudah bahkan di bawah 170°.
Anda bisa menggunakan INSIZE Thermohygrometer Data Logger 0311-3070 untuk memantau kondisi lingkungan yang optimal bagi alat ukur sekitar 20°C - 25°C dan kelembaban udara 50-65%. Anda juga bisa menggunakan INSIZE 9362-TH27 Termo-higrometer untuk memastikan lingkungan di dalam kamar cleanroom bersih, laboratorium, ruang penyimpanan, dan ruang server komputer. Ruang penyimpanan harus berada pada suhu yang tepat, dengan tingkat kelembapan tertentu. misalnya untuk komponen presisi atau produk yang dibutuhkan pemantauan suhu. Perbedaan suhu dan/atau kelembapan akan menyebabkan produk yang disimpan rusak atau bahkan hancur.
Kelembaban relatif didefinisikan sebagai hubungan antara jumlah uap air per m3 udara, dan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada suhu tertentu. Thermo hygrometer bekerja tanpa kontak yang memungkinkan pengukuran non-destruktif. INSIZE Thermohygrometer Data Logger 0311-3070 ini mempunyai dua indikator pengukuran yaitu dari sensor termometer dan sensor hygrometer untuk pengukuran kelembaban relatif atau jumlah kelembaban udara dalam ruang tertutup.
INSIZE Thermohygrometer Data Logger 0311-3070 ini menggabungkan dua jenis alat ukur termometer dan hygrometer dalam satu alat unit terpadu. INSIZE Thermohygrometer Data Logger 0311-3070 ini dilengkapi dengan software yang terkoneksi ke komputer. Fitur lain termasuk maks/mnt, lampu latar tampilan, mati otomatis, dan indikasi baterai lemah. Dalam ruang kerja biasa, clean room maupun ruang penyimpanan material, suhu dan kelembaban atau kadar air juga penting untuk diatur.
Fitur
Mengukur kelembaban relatif 0%RH~100%RH dengan rentang suhu -30°C~70°C/-22°F~158°F
Layar LCD Besar dengan Tampilan Backlit Built in untuk Pengukuran Min/Maks/Rata-rata,
Kepala probe terletak dibagian bawah internal untuk ukur lingkungan tertutup dalam radius ruangan
Power supply: 1 x baterai CR2032 dan 3.2V lithium battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan