Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Precision Digital Height Gauge 1155 Series ini menggabungkan sistem pengukuran mekanisme tekan lever seperti Dial Indicator dengan height gauge pada rentang hingga 50mm. Rangka single column terbuat dari material Tool Steel. Frame terbuat dari stainless steel dengan base dari ceramic dan ditenagai baterai CR2032. Anda bisa mengolah hasil pengukuran via kabel USB ditransfer ke komputer maupun display Statistical Processing Computer via kabel data micro USB yang kami jual terpisah.
Stand Indikator dari height gage ini dari base Ceramic berukuran 130mm x 130mm yang menjadi dasar peralatan pengukuran presisi tujuan khusus. Terbuat dari batu Zirconia, stage dari material keramik ini sangat populer untuk industri yang melakukan komparasi ukur pada benda yang bersuhu agak panas/dingin atau suhu ruangan diatas 20°C atau lebih, misalnya ukur komparatif benda logam yang memuai.
Karena inti material dari batu ceramic alami yang memiliki koefisien ekspansi termal hampir nol, tidak peduli berapa suhu sekitarnya, atau bagaimana perubahannya, perubahan ukuran minimal akan dialami oleh blok pengukur keramik. Pergeseran fase nol juga merupakan karakteristik blok pengukur keramik. Height gage digital ini responnya sangat cepat layaknya menggunakan thickness gauge digital sehingga sesuai untuk mengukur benda berukuran tinggi yang kecil dan ketinggian maupun ketebalan kontur.
Charge Pal
Stand Indikator dari height gage ini dari base Ceramic berukuran 130mm x 130mm yang menjadi dasar peralatan pengukuran presisi tujuan khusus. Terbuat dari batu Zirconia, stage dari material keramik ini sangat populer untuk industri yang melakukan komparasi ukur pada benda yang bersuhu agak panas/dingin atau suhu ruangan diatas 20°C atau lebih, misalnya ukur komparatif benda logam yang memuai.
Karena inti material dari batu ceramic alami yang memiliki koefisien ekspansi termal hampir nol, tidak peduli berapa suhu sekitarnya, atau bagaimana perubahannya, perubahan ukuran minimal akan dialami oleh blok pengukur keramik. Pergeseran fase nol juga merupakan karakteristik blok pengukur keramik. Height gage digital ini responnya sangat cepat layaknya menggunakan thickness gauge digital sehingga sesuai untuk mengukur benda berukuran tinggi yang kecil dan ketinggian maupun ketebalan kontur.
Charge Pal
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Range 0-2 ", resolusi 00002" /. 5um (dapat beralih ke .00005 / 1um)Accuracy: +/- 0.001 INC, Repeatability: 0.01 mm
Data yang dikirimkan ke Excel tanpa perangkat lunak
Stabilitas tinggi, presisi tinggi, kecepatan respons tinggi (5000mm/s)
Layar OLED kecerahan tinggi
Kerataan dasar keramik: 1pm, dasar keramik (aus dan korosi -tahan)
Dikirim dengan sertifikasi kalibrasi pabrikan dari DKD Jerman atau NIST (tergantung stok)
Opsional: kabel output data (Mengisi daya pal 1155-5-POB, kabel output data (termasuk saklar kaki) 1155-5-FOS) untuk rekam data ukur ke software spreadsheet seperti Microsoft Excel
Baterai CR2032, bisa tahan hingga 2 tahun, fitur sleep mode untuk mati otomatis, geser unit digital untuk menghidupkan daya
Terbuat dari stainless steel dan mata Scriber berujung Carbide
Tombol: hidup / mati, nol, inci/mm, pra-setel (+, -), tahan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
