Spesifikasi
| Accuracy (mm) | ±0.06 |
|---|---|
| Reading (mm) | 0.02 |
| Size (mm) | 0-10 |
| Measuring Range (mm) | 0-10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
INSIZE Vernier Chamfer Gauge 1267 merupakan alat ukur ceruk miring, chamfer dan ketinggian welding bead dengan sudut Angle 30°, 45° dan 60° dalam rentang ukur dari 0-.39 /0-10mm. Resolusi alat ukur ini mirip seperti kaliper standar yaitu 0.02mm.
Anda bisa ukur dimensi talang miring, diameter atas lubang tirus, talang OF, diameter ujung kecil bagian kerucut tirus dengan layar digital. Cara pakainya mirip dengan sigmat kaliper biasa. INSIZE Vernier Chamfer Gauge 1267. Frame terbuat dari material Stainless Steel berlapis enamel dan bisa juga dipasang langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi.
Anda cukup membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran.
Anda bisa ukur dimensi talang miring, diameter atas lubang tirus, talang OF, diameter ujung kecil bagian kerucut tirus dengan layar digital. Cara pakainya mirip dengan sigmat kaliper biasa. INSIZE Vernier Chamfer Gauge 1267. Frame terbuat dari material Stainless Steel berlapis enamel dan bisa juga dipasang langsung pada jig multigauging yang diimprovisasi.
Anda cukup membutuhkan standar Blok gauge untuk setel atur lebar bukaan pengukuran.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Digunakan sebagai Go / no-go gage dengan menetapkan batas atas atau bawah diameter silinder dan poros maupun untuk ukur ketinggian welding bead.Tersedia 3 model dan tipe dengan rentang ukur tersedia hingga 10mm dan kemiringan mata ukur untuk sudut 30°, 45° dan 60°.
Frame terbuat dari material Stainless Steel dan mata ukur berlapis Carbide, sedangkan body terbuat dari plastik.
Gaya pengukuran konstan pada seluruh rentang: 8.5N.
Disertakan termasuk Sertifikat Inspeksi Pabrikan tergantung stok.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Chamfer%20Gauge/ayP109237394-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
