Insize Back Plunger Type Digital Indicator (Alat Ukur Ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp7.699.900
Spesifikasi
Size (mm)12.7
Size (inch)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Test indikator digital dari INSIZE Digital Test Indicator 2118-10 mengukur dimensi jarak kecil dalam resolusi 0.001mm dengan akurasi 20 µm. Dengan fungsi Total Indicator Reading, anda bisa cek diameter pada bore gauge untuk Pembacaan Indikator Total (TIR). Sistem mengukur kebulatan Total Indicator Reading ini berdasarkan rumus ukur diameter garis tengah dalam total deviasi diametrik. Contoh: ±0,004 (0,10mm) deviasi didefinisikan sebagai 0,008 (0,20mm) TIR.
Digital test indicator ini memiliki desain display horizontal agar bisa digunakan untuk pengamatan lebih mudah pada posisi unik. tampilan body juga bisa diputar kekiri- kanan dalam sudut 320° agar indikator tes ini mudah digunakan. INSIZE Digital Test Indicator 2118-10 dibuat sesuai dengan referensi standar akurasi ASME B89.1.10M- 2001.
Anda bisa gunakan INSIZE Digital Test Indicator 2118-10 dengan alat ukur bore gauge maupun jig dan stand ukur untuk mencari komparasi maupun pengecekan toleransi diameter dalam benda berbentuk silinder Tampilan digitalnya juga memiliki graduasi analog agar lebih mudah membaca indikasi ketidakrataan. Secara fungsi, test indicator ini sama dengan INSIZE 2108.
Nilai ukur bisa ditransfer via kabel data 7315-50M, 7302-40M, 7305-40M yang dijual terpisah. Dengan fasilitas kontrol proses statistik (SPC) di media spreadsheet seperti MS Excel komputer, memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset agar laporan inspeksi bisa tersusun rapi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Fungsi pelacakan nilai terkecil dapat menemukan diameter secara otomatis Baca diameter secara langsung, setelah mengukur ukuran cincin pemasangan
Layar dapat diputar 320° dengan tambahan Garis indikator analog di layar mempermudah melihat penyimpangan /defleksi
Fungsi tombol: Toleransi tampilan Go and No-Go, preset data, ubah arah pengukuran, maks./mnt. /Ukuran TIR, konversi inci/metrik, ukuran
absolut/tambahan
Simpan data preset dan data toleransi dalam memori setelah restart
Baterai CR2032, mati otomatis pemakaian rutinitas normal bisa tahan 6-8 bulan.
Mata ukur anvil bisa dilepas-pasang dengan ulir sekrup M2.5mm
Paket Penjualan: Unit set, Kotak Plastik HDPE, sandaran lug back, sertifikat kalibrasi pabrikan.
Aksesori opsional: kabel output data (kode pesan: 7315-50M, 7302-40M, 7305- 40M)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan