VALQUA Oil Seal Hydraulic UHP Type (Sil Oli)

Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Total Height H (mm)12.5
Operating Pressure (kgf/cm²)450
MaterialToughrethane
Dimension GA (mm)13
Dimension GB (mm)16
Dimension L (mm)4
Dimensions t (mm)3
Dimensions w (mm)10
Operating Speed (m/s)0.04 to 1
Operating Temperature (°C)-30 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan