Insta360 Miniature Action Camera

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp7.599.900
Spesifikasi
ColorWhite
Screen (inch)2.2 (Flip Touchscreen)
Battery (mAh)GO 3: 310; Action Pod: 1270
ConnectorUSB Type-C
Slow Motion1080P: 1920x1080@120fps
Video Resolution 2.7K: 2720x1536@24/25/30fps
Video StabilizationFlowState Stabilization
WaterproofCamera IPX8 waterproof to 5m; RUGGED ACTION POD IPX4 splashproof.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Insta360 GO 3 (128GB) Action Camera meningkatkan pendahulunya dengan kemampuan merekam video, audio, dan foto hingga 2,7K 2720 x 1536, dan juga mempertahankan fitur perekaman SlowMo. GO 3 juga menambahkan teknologi Voice Control 2.0, layar sentuh lipat 2,2 inci, pratinjau gambar pada Action Pod, mikrofon ganda, dan daya tahan baterai yang lebih lama. Edisi ini dilengkapi penyimpanan flash internal 64GB, dan memungkinkan Anda untuk mengontrol kamera, melihat pratinjau video, lalu mengekspor konten ke ponsel Anda melalui aplikasi pendamping iOS/Android melalui Wi-Fi. GO 3 sangat kecil dan ringan, Anda dapat memakainya di leher Anda, menjepitkannya ke kerah atau papan luncur, membiarkan hewan peliharaan Anda berlari bersamanya, memasangnya ke dasbor, dan masih banyak lagi untuk mengambil konten POV aksi.
Fitur
Kamera kecil dengan berat hanya 1,2 ons, kamera ini dapat dipasang, digantung, atau dipasang di mana saja untuk pengambilan gambar POV ultra lebar dalam resolusi 2,7K yang tinggi dalam berbagai rasio aspek untuk kompatibilitas dengan berbagai format web dan media sosial.

Video direkam dengan stabilisasi gambar Insta360 FlowState bawaan untuk memperhalus rekaman Anda.
Anda dapat merekam video 1080p gerak lambat pada 120 fps, serta memanfaatkan kunci cakrawala 360° untuk menjaga agar video Anda tetap berada di cakrawala, apa pun aksinya.

GO 3 menyediakan beberapa efek kreatif bawaan, termasuk TimeShift untuk meniru percepatan waktu dan ruang, PureShot HDR Photo untuk memperluas rentang dinamis Anda untuk warna-warna yang hidup, gerakan lambat untuk bidikan dramatis, dan Time-Lapse untuk membuat bidikan selang waktu siang atau malam yang menyenangkan.

Kamera dapat disisipkan ke dalam Action Pod dan menyediakan cara untuk menghubungkan kamera untuk mentransfer video dan foto secara otomatis ke aplikasi ponsel cerdas Anda atau ke komputer macOS atau Windows.
Kamera ini juga dilengkapi dengan layar sentuh 2,2 inci yang dapat dibalik untuk melihat pratinjau gambar yang diambil dan mengelola pengaturan.
GO 3 memiliki baterai yang lebih besar yang dapat memotret 50% lebih lama dari GO 2, yaitu sekitar 45 menit. Apabila digabungkan dengan Action Pod, Anda dapat merekam hingga 173 menit.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait