Mayaka Rice Cooker (Penanak Nasi)

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Capacity (L)1.8
ColorRandom Color
Warming Power (W)50
Frequency (Hz)50
FunctionsCooking, Warming, Steaming
Power Cooking (W)400
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan