SOMTA Yellow Band Spiral Flute Tap No.2
#Grup produk P109233194
Spesifikasi
Application | Blind Hole Tapping, Right Hand Cutting |
---|---|
Finish | No Surface Finish |
Flute Helix Angle | Right Hand Helix 40° |
Material | 3% Vanadium High Speed Steel |
Recommended | Aluminium |
Standard | DIN371 558, DIN376 569, ISO 2 6H |
Threads | Metric Coarse, Thread Form with 60° |
Type | Type W For Soft Material, Colour Band Application |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Yellow Band Spiral Flute Taps
For machine tapping of blind holes in soft materials eg. Aluminium.
For machine tapping of blind holes in soft materials eg. Aluminium.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
BahasaFeature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Duroplastics (Short Chipping), Thermoplastics (Long Chipping)Ulasan Produk
Tidak ada ulasan