SOMTA Straight Shank UDL Jobber Drill Long Chip (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp32.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Drill Point Angle (°)130
FinishNo Surface Treatment
Flute Helix AngleRight Hand Helix 40°
LengthDrills Jobber
Material5% Cobalt High Speed Steel
StandardDIN 338
Suited MaterialGeneral, Carbon Steel, Alloy Steel, Aluminium
Tolerance on Cutting Diameterh8
TypeParabolic Flute Strong Core

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan