SOMTA Taper Pipe Tap Set (Set Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
CodeTap Set
ApplicationHand, Taper, Through & Blind HoEl, Right Hand Cutting
Flute Helix AngleStraight Flute
MaterialHigh Speed Steel
StandardISO 2284, ANSI B94.9 1979
ThreadsNational Pipe Taper, Thread Form with 60° Flank Angle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Taper Pipe Taps
For hand or machine tapping of through or blind holes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Copper, Aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan