SOMTA Spiral Flute Short Machine Tap M (Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
ApplicationBlind Hole Tapping, Right Hand Cutting
Flute Helix AngleRight Hand Helix 15°
Material3% Vanadium High Speed Steel
StandardISO 529, ISO 2 6H

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spiral Flute Short Machine Taps
For machine tapping of blind holes.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Free Machining Stainless Steel, Austenitic Stainless Steel, Cast Iron, Titanium, Nickel, Copper, Beta Brass, Bronze, Alpha Brass, Aluminium, Duroplastics (Short Chipping)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan