SOMTA Solid Carbide 3-Flute Roughing End Mill Uncoated (Mata Pahat Frais Kasar)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
ApplicationDirection of Cut
FinishUncoated
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
LengthsEnd Mills Regular Length
MaterialSolid Carbide (9-10% Cobalt, 0.2-0.8
Milling ProfileCoarse Pitch Knuckle Type Roughing Profile
RecommendedAluminium Magnesium Unalloyed, Aluminium Alloy < 5% Si, Aluminium Alloy 5 to 10% Si
Shank typeFlattered Shank h6 Tolerance HB
StandardWorks Standard Factory Specifications
Tolerance on Cutting Diameterd11
TypeType W For Soft Material

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid Carbide 3 Flute Roughing End Mills
Maximum stock removal at high feed rates in profiling applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Aluminium Alloy > 10% Si

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan