SOMTA Solid Carbide 3 Flute Ball Nose End Mill Uncoated (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp669.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
ApplicationDirection of Cut
FinishUncoated
Flute Helix AngleRight Hand Helix 40°
LengthEnd Mills Regular Length
MaterialSolid Carbide (9-10% Cobalt, 0.2-0.8
RecommendedAluminium Magnesium Unalloyed, Aluminium Alloy < 5% Si, Aluminium Alloy 5 to 10% Si
Shank typeFlattered Shank h6 Tolerance
StandardWorks Standard Factory Specifications
Tolerance on Cutting Diameterh6
TypeType W For Soft Material

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid Carbide 3 Flute Ball Nose End Mills
For finishing of contours at high feed rates where a superior finish is required.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Aluminium Alloy > 10% Si

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan