SOMTA Short Hand Tap Set BSW (Set Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
ApplicationHand, Through Hole Tapping, Blind Hole Tapping, Right Hand Cutting
Class2
CodeTap Set
Flute Helix AngleStraight Flute
MaterialHigh Speed Steel
StandardISO 529
ThreadsBritish Standard Whitworth, Thread Form with 55°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Short Hand Taps
For general hand tapping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Cast Iron, Copper, Aluminium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan