SOMTA Roughing End Mill Regular Length h6 (Mata Pahat Frais Kasar)

Sebelum PPN:
Rp289.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
ApplicationDirection of Cut
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
LengthEnd Mills Regular Length
Material8% Cobalt High Speed Steel
RecommendedFree Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Lamellar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron
Shank typeFlatted Shank h6 Tolerance
StandardDIN 844
Tolerance on Cutting Diameterk12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Roughing End Mills
Maximum stock removal at high feed rates in profiling applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Alloy Steel - Hardened, Free Machining Stainless Steel, Austenitic Stainless Steel, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Nickel, Copper, Aluminium, Synthetic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan