SOMTA Short Hand Tap HSS Left Hand - Second (Mata Tap)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
ApplicationHand, Through Hole Taping, Blind Hole Tapping, Left Hand Cutting,
CodeSecond
Flute Helix AngleStraight Flute
MaterialHigh Speed Steel
StandardISO 529, ISO 2 6H
ThreadsMetric Coarse, Thread Form with 60°

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Left Hand Short Hand Taps
For general hand tapping.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Free Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Alloy Steel - Hardened, Lammerar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Copper, Beta Brass, Bronze, Aluminium Magnesium Unalloyed, Aluminium Alloy <5% Si

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan