SOMTA Double Ended Sheet Metal Body Drill (Mata Bor Dua Sisi)

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Drill Point Angle (°)135
FinishSteam (HOMO) Temper
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
LengthsDrills Stub
MaterialHigh Speed Steel
RecommendedSteel
StandardWorks Standard Factory Specification
SuitableStainless Steel, Copper, Aluminium, Synthetic
Tolerance on Cutting Diameterh8
TypeType N Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double Ended Sheet Metal / Body Drills
Double ended self centering drill designed to produce accurate holes in thin materials.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Stainless Steel, Copper, Aluminium, Synthetic

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan