SOMTA 2 Flute End Mill Long Series Slot Drill h8 Uncoated (Mata Pahat Frais)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
Material8% Cobalt High Speed Steel
ApplicationDirection of Cut
FinishUncoated
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
LengthEnd Mills Long Series
RecommendedFree Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Lamellar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron
Shank typeThreaded Shank h8 Tolerance
StandardBSS 122
Tolerance on Cutting Diametere8
TypeType N Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 Flute End Mills (Slot Drills)
Milling keyways and slots to size in one cut. Designed for plunging operations.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Alloy Steel - Hardened, Free Machining Stainless Steel, Austentic Stainless Steel, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Nickel, Copper, Aluminium, Duroplastic (Short Chipping), Thermoplastic (Long Chipping)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan