SOMTA 2 Flute Ball Nose End Mill Regular Length h8 Uncoated (Mata Pahat Frais Ballnose)

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
ApplicationDirection of Cut
FinishUncoated
Flute Helix AngleRight Hand Helix 30°
LengthEnd Mills Regular Length
Material8% Cobalt High Speed Steel
RecommendedFree Cutting Steel, Structural Steel, Plain Carbon Steel, Alloy Steel, Lamellar Graphite Cast Iron, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron
Shank typeThreaded Shank h8 Tolerance
StandardDIN327
Tolerance on Cutting Diametere8
TypeType N Standard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2 Flute Ball Nose End Mills
Milling keyways and slots to size in one cut. Designed for plunging operations & contouring. Produces a radius at the bottom of the cut.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Suitable : Alloy Steel - Hardened, Free Machining Stainless Steel, Austentic Stainless Steel, Nodular Graphite, Malleable Cast Iron, Nickel, Copper, Aluminium, Duroplastic (Short Chipping), Thermoplastic (Long Chipping)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan