OSG Fluteless Tap HSS B-NRT B H Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Pitch0.7
Chamfer Size2P
Overall Length (mm)52
Shank Diameter (mm)5
Thread Length (mm)10
Recommended Drill Hole Diameter (mm)3.65 to 3.7
GradeSTD
MaterialHSS
Surface TreatmentNitride

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Copper, Brass, Brass Casting, Aluminum Rolled, Aluminum Alloy Casting, Zinc Alloy Casting,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan