OSG Spiral Flute Tap HSE DIN2183/45 CC-SFT (Tap Ulir)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Flute Count Z (mm)4
Chamfer LengthC/2.5
Helix Angle (°)45
MaterialHSS with 3% Vanadium
StandardDIN2183
Surface TreatmentCrN Coating
Tap Limit3B
Thread Depth & Hole TypeBlind Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan