OSG Carbide Thread Mill AT-2 2.5D Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
Number of Flutes4
Surface TreatmentDUROREY Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Low Carbon Steel, Mild Steel (C to 0.25%), Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), High Carbon Steel (0.45% to), Hardended Steel (25 to 35HRC), Hardended Steel (35 to 45HRC), Hardended Steel (45 to 50HRC), Hardended Steel (50 to 60HRC), Stainless Steel, Tool Steel, Cast Steel, Cast Iron, Ductile Cast Iron, Copper, Brass, Brass Casting, Bronze, Aluminum Rolled, Aluminum Alloy Casting, Magnesium Alloy Casting, Zinc Alloy Casting, Titanium Alloy, Nickel Alloy, Thermosetting Plastic, Thermo-plastic,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan