OSG Carbide Radius AERO-ETXL Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Blade Diameter (mm)20
Cutting Length (mm)100
Overall Length (mm)160
Shank Diameter (mm)20
MaterialCarbide
Number of Flutes3
Surface TreatmentDLC Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Aluminum Alloy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan