OSG Carbide Radius AERO-ETS Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)100
MaterialCarbide
Number of Flutes3
Surface TreatmentDLC Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Aluminum Alloy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan