OSG Straight Shank Drill Carbide with Oil Hole ADFO-3D Series (Mata Bor Lurus)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
MaterialCarbide
Number of Flutes2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Low Carbon Steel, Mild Steel (C to 0.25%), Medium Carbon Steel (C0.25% to 0.45%), High Carbon Steel (0.45% to), Alloy Steel, Hardended Steel (to 35HRC), Hardended Steel (35 to 45HRC), Stainless Steel, Cast Iron, Ductile Cast Iron, Aluminum, Aluminum Alloy Casting, Magnesium Alloy ,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan