OSG Carbide Chamfering WLS-HSCT-N Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Tip Angle (°)45
Number of Flutes3
MaterialCarbide
Surface TreatmentWXL Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Carbon Steel, Alloy Steel, Prehardened Steel, Tool Steel, Prehardened Steel, Hardened Steel (to 45HRC), Stainless Steel, Cast Iron, Ductile Cast Iron, Aluminum Alloy, Titanium Alloy, Heat Resistant Alloy,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan