OSG Carbide Chamfering W-HSCT-P Series

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.199.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Taper Half Angle (°)45
Number of Flutes3
MaterialCarbide
Surface TreatmentWXL Coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa
Feature
Work Materials : Carbon Steel, Alloy Steel, Prehardened Steel, Tool Steel, Stainless Steel, Aluminum Alloy, Titanium Alloy, Heat Resistant Alloy,

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan