OSG Pointed Tap 6HX DIN371 A-POT (Tap Titik)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp739.900
Spesifikasi
Dimension Z (mm)3
Chamfer LengthB/4
MaterialPowder Metallurgy HSS
StandardDIN371
Surface TreatmentV Coating
Tap Limit6HX
Thread Depth & Hole TypeThrough Hole

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable for various types of work material group and wide range of cutting condition.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan