Talent Press Pin (Pin Penekan)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900 - Rp5.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)315x245x135
FunctionTo Press Image Onto Pin
Press Moulding (cm)4.4 & 5.8
Control ModeHandle, Manual

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Content:
1unit Mesin, 1 BH Molding Uk. 4.4, 1 BH Molding Uk. 5.8
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan