V-TEC Mesin Seaming Otomatis

Sebelum PPN:
Rp4.299.900 - Rp5.199.900
Spesifikasi
OperationElectric
Sealing Thickness (mm)0.02-0.8
Sealing Width (mm)6 to 15
Max. Load Bearing (kgs)<5
Temperature (°C)0-300
Dimensions (mm)800x385x300
Machine Power (W)500
Sealing Speed (m/minute)1 to 12
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan