OSG Insert for Straight Pipe Thread Internal & External

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Insert Size Number2
Insert Size (inch)1/4
Inscribed Circle (IC) (mm)6.35
Pitch (TPI)14
Dimension LE (mm)9.07
No. of Thread5
Screw Thread Size (inch)1/2 (TMC 12-2, TMC 20-2); 5/8 (TMC 12-2, TMC 20-2, TM2C 20-2)
ApplicationBoth Application
FeaturesGeneral Steel and Cast Iron
MaterialVBX
Surface TreatmentTiCN
Thread TypeNational Taper Pipe Thread for Dry Sealing

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan