Bosean Gas Sampling Pump

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)Φ3.2
Dimensions (mm)65×30×225
Housing MaterialABS
Pressure (mmHg)≤3
Life Span (hour)‰¥200 (working continuously)
Maximum Pressure (mmHg)≥-300
Noise (dBA)≤60
Pump Time (s)≤60
Rated Current (mA) ≤400
Rated Voltage (V)DC3.0
Resume Voltage (V)DC2.0
Voltage Range (V)DC2.0toDC3.2
Working Condition (°C)Temperarture: -10 to 60 ; Humidity: ≤95%RH
Working Flow (LPM)≥0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan