Bosean Detektor Gas Tetap (Pendeteksi Gas Terpasang Permanen)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Explosion Proof GradeExd ⅡC T6 Gb
Output Current (mA)4-20
Shell MaterialAluminium
Working Temperature (°C)-20 to 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Five units can be switched at will, PPM, %VOL, mg/m3, umol/mol, 10^-6

Output a variety of signals with a transmission distance of 1km,. Standard 4-20mA signal, 433MHz wireless transparent transmission function is optional, Standard RS485 signal, Dual relay passive signal output.

Application :
- Chemical
- Biogas
- Aquaculture
- Spray Paint
- Refueling
- Warehouse
- Gas Field
- Hotel

Infrared remote control Receiving distance 8 meters

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait