Insize Metric Fine Thread Ring Gauge Go

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Nominal DiameterM14
Pitch Size (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Standard ISO 1502
- Material : OHNS (Oil Hardened Non-shrinking Steel), Stable dimension and wear resistance
- Hardness HRC60-62
- Supplied with Manufacturer inspection certificate (except gages larger than M100)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan