AS ONE Cartridge Filter Antibacterial

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)30
Outer Diameter (mm)65
Overall Length (mm)250
MaterialInternal core/PP (polypropylene), Interior and exterior nonwoven fabric/PE (polyetylen), PP (polypropylen), Packing/Silicone
Filtration CapabilityFree residual chlorine/2.0mg/L (2.0ppm), 2MIB (musty odor)/0.05mg/L (50.0ppb), CAT (pesticide)/0.00005mg/L (50.0ppt), Soluble lead/0.003mg/L (3.0ppb)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan