WEBSTER Webbing Sling

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Width (inch)10
Length (m)10
Width (mm)254
Working Load Limit (t)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan