RODSON Video Wall Mounting (Braket/Penyangga)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Load Capacity (kg)70
For TV Size (inch)45 to 75
VESA Wall Mounting (mm)100x100 to 600x400
Distance to Wall (mm)120 to 325
Tilt (°)-3 to +2
Packaging Dimensions (LxWxH) (cm)58.5x56.6x13.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan